OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51491818
品番
PFB100-Q-ST XP2225
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
有効切れ刃範囲200°〜220°でアンダーカットに対応。
高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途
ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。
形状
タイプ:2
厚さ(mm)
2.6
タイプ
ストレートタイプ(球形状)
寸法L(mm)
8.5
ボール半径(mm)
5
精度(μm)
ボールR精度:±6
材種
XP2225
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
有効R角度(°)
200
内接円IC(mm)
10
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。