PFB250-Q-ST XP2225 Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー) 51491854 PFB250-Q-ST XP2225 Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST OSG(オーエスジー) 51491854

Phoenix(フェニックス) PFB用インサート ストレートタイプ(球形状) PFB-Q-ST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51491854 品番 PFB250-Q-ST XP2225
参考基準価格(税別)¥8,690 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

有効切れ刃範囲200°〜220°でアンダーカットに対応。
高剛性刃形により、優れた耐欠損性。

用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。 形状タイプ:3 厚さ(mm)6 タイプストレートタイプ(球形状) 寸法L(mm)18.5 ボール半径(mm)12.5 精度(μm)ボールR精度:±6 材種XP2225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2 有効R角度(°)220 内接円IC(mm)25
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする