OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC12シリーズ用インサート SXMT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
XC3020
注文コード
51501758
品番
SXMT120410SR-GM XC3020
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材種
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。
スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途
平面、側面、溝、掘り込み、形状削り
厚さ(mm)
4.76
コーナーR(mm)
1
材種
XC3020
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
4
逃げ角(°)
9
内接円IC(mm)
12.7
注意
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。