曜日別特売
22005075 フロントフォークオイル HYPERPRO(ハイパープロ) 51672503

フロントフォークオイル

(15件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(500mL)
SAE#7.5
内容量1本(500mL)注文コード51672503品番22005075
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

粘度指数VI-400。
温度上昇による減衰力低下を防ぎます。
低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。

SAE#7.5危険物の類別非危険物
注意
※輸入元欠品時には数カ月の納期を要する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: オートバイのメンテナンス用(交換用)
建設業・工事業

指定粘度だったので購入しましたが、残念ながら異なる粘度の他メーカー品を使ったでの使っていません。

対象商品 : 51672555
2022-08-17
用途: フォークオーバーホール

2.5Wを使用しました。現在入手できる物の中で最も40℃動粘度が低いので貴重です。消泡性も良いようです。

1が参考にしています
対象商品 : 51672537
2021-07-06
用途: CG125のフロントフォークセッティングに
電気・ガス・熱供給・水道業

純正10番からの入替えです。
動粘度で1.5倍ほど固くなり、ブレーキング時のノーズダイブが穏やかになりました。
フロントフォークが全体的にゆっくり動く感じになり、ハンドリングも落ち着いた気がします。
同社の5番とブレンドしてセッティングしたいと思います。

対象商品 : 51672607
2020-12-22
用途: 機械のメンテナンス
BoatHouse・ひろ自動車・二輪車・自転車関連業

10wから20wに変更してフロントホークの硬さは文句無し…良いオイル!

対象商品 : 51672512
2020-05-02
用途: スクーターフロントフォークオイルに使用
製造業

もともとそれほどの性能を有していないスクーターのフロントフォークオイルに使用しました。さすがに専用メーカーの品物だけあって、貧弱なサスでもそれなりに動くようになり、低性能をオイルでカバーしてもらっている感じです。少々お高いですが、使ってみる価値ありです。

1が参考にしています
対象商品 : 51672546
2020-01-11
用途: アドレスV125に
建設業・工事業

アドレスV125のノーマルの10番では殆どダンパーが効いてる様に感じなかったので、
一気に40番を入れてみました。
流石に40番は街乗りでは硬すぎたかも? 別の乗り物になりました。
ブレンドすれば良かった。
へたってくればちょうどいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 51672537
2020-02-21
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とりあえずメーカー指定の番手を購入してみました。
まだ交換はしていませんが前回の印象だと悪くはないので
商品としてはいいと思います。

2019-05-21
用途: KSR2に使用
建設業・工事業

ELFを使用していましたが、安価で500cc。
使いやすい量でフォークスプリングでも有名なこちらを選択。
なんら問題なく使えています。
これからは継続します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする