応接チェア

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 種別2人掛け 注文コード51974564 品番D40LV-SF BR
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は色・種別4種類から選べます 他の種類を見る

耐アルコール・抗菌・防汚機能付でシンプルなデザインとカラーの応接ソファ。
表面張地にPVCレザーを採用しています。
セットでお使いいただける一人掛け・二人掛けの2種類をご用意。
センターテーブルCT-1050との組み合わせもおすすめです。

ブラウン 種別2人掛け 仕様完成品 材質背・座:PVCレザー張、クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板、脚:Φ42.7mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー) 機能耐アルコール・抗菌・防汚機能 座面高さ(mm)415 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,180 / 税込 ¥4,598
北海道地方数量1につき ¥4,180 / 税込 ¥4,598
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
事務所分として使用している
有限会社諫早衛生舎 様

事務所が狭いのでサイズ的にひじ掛けがない分満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする