ジョインテックス
ジョインテックスの 椅子
ジョインテックスの 椅子オプションパーツ
ジョインテックスの 椅子用脚部品
固定脚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
51976269
品番
C-GL BK
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ご使用の床面や用途に合わせて脚の付け替えができるJOINTEXブランドのチェア用オプション、固定脚(1脚分5個入り)。
キャスターと付け替えれば、固定脚タイプのチェアになります。
色
ブラック
材質
ナイロン
仕様
お客様組立品(所要時間目安:1人10分)
適合
【チェア】C301J、C303J、C401J、C501J、C605、C607、C611、C622R、C101JA、C102JA、C121JAR、C901RJ、C911J、C903J、C913J、FTX-3、FT-3N、FT-3NA、FT-3PLA、FT-3PL、CH-2、CH-2A(※FT-3N/3NA/3PLA/3PL、CH-2/2Aは脚色部がブラックではありません。)
品番
269-787
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。