SMC
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSB200
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
175
注文コード
52055342
品番
CDLSB200-175
参考基準価格(税別)
¥340,890
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
チューブ内径(Φmm)
200
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
175
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200