※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52128547 品番 STSCA02X010
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

超硬素材にこだわりました。
刃型にこだわりました。
コーティングにこだわりました。

材質超硬 刃数4 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)Φ1.1 刃径(Φmm)2 表面処理OK-Aコートプレミアム 刃幅(mm)1 首長(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする