※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬 ミニTSカッター(Tスロットカッター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52128574 品番 STSCA06X010
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

超硬素材にこだわりました。
刃型にこだわりました。
コーティングにこだわりました。

材質超硬 刃数6 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 首径(mm)Φ2.8 刃径(Φmm)6 表面処理OK-Aコートプレミアム 刃幅(mm)1 首長(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする