以前にサンバーTT-2のエンジンオイル交換に使用しましたが、回転が滑らかで良い印象が有ったので、今回NDロードスターの交換に使おうかと購入しました、オイル量が3リットルなので手持ちのオイルを足して交換しようと思っています。
ジムニー/JA22W(K6A)の約10万q走行車へ前回より使用。長年「モービル1」を愛用していましたが、エンジンの回りもスムーズでメカノイズも少なく遜色ないオイルだと感じましたのでリピートしました。この品質で安価なのは魅力的ですので、当方同様に2〜3千q毎に交換されている方にはお勧めできます。
口コミなどの評判をみて化学合成オイルとしては値段も手ごろなので購入しました。
走行距離の浅い車両に使用していることもあり、他の化学合成オイルとの違いは特に分かりませんが使い続けると長期的には違いが出てくるのかもしれません。
以前よりRESPOのギヤオイルを使用して居ます、MTの入りとフィーリングが他の製品と比較して明らかに違います、滑らかでクリーミー且つシフトミスが減り、かっちりと入ります、今回はエンジンオイルですが、これも良いですね、メーカー純正の新しいオイルと比較してもエンジンが滑らかに動作して居る事が明らかに分かります、親油を入れればどんなオイルでも音が静かに成ったとか振動が減ったとか感じるものですが、その中に在ってもこのオイルは良い意味で個性が強く更に滑らか、更に静かです。
レスポのオイルがモノタロウにあるとは思いませんでした。このオイルは非常に良いオイルです。継続して販売していただけると助かります。
最近はこの商品で定期交換をしている2000qを超えたころから
エンジンノイズともたつき感を感じるのでこの位で交換するのが私の車には良いのかと思っている。