G80013 BiRod 6G SET(アクセサリーセット) BiRod 52222188 G80013 BiRod 6G SET(アクセサリーセット) BiRod 52222188

BiRod 6G SET(アクセサリーセット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 縮長(mm)1550 注文コード52222188 品番G80013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は縮長など3種類から選べます 他の種類を見る

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。

付属品自由雲台、専用三脚、ケース、六角レンチ 材質ロッド主素材:グラスファイバー 全長最長7.5メートル 質量(kg)約3.4 段数6 積載荷重(kg)推奨:0.3以下 全高(mm)7500 型番6G-7500 最小径(Φmm)23 最大径(Φmm)38 縮長(mm)1550

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52222188 G80013 69412869 G80306 Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット BiRod Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット BiRod 1個 73,980 税込81,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする