G80024 BiRod 6G SET(アクセサリーセット) BiRod 52222197 G80024 BiRod 6G SET(アクセサリーセット) BiRod 52222197

BiRod 6G SET(アクセサリーセット)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52222197 品番 G80024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,893
販売価格(税別)
27,175

撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、スマートフォンホルダー、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ 材質ロッド主素材:グラスファイバー 全長最長4.5メートル 質量(kg)約2.0 段数6 積載荷重(kg)推奨:0.5以下 全高(mm)4500 型番6G-4500 最小径(Φmm)23 最大径(Φmm)38 縮長(mm)1000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする