ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの ワイン・酒・バー用品
Stlye Tools アイスピック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52275564
品番
LB-168
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機使用不可
材質
針:鉄(クロムめっき)、尻金:鉄鋳物(クロムめっき)、柄:天然木
サイズ
ミニ
質量(g)
150
寸法(cm)
14.5×4
品名・タイプ
アイスピック
アズワン品番
64-1209-90
RoHS指令(10物質対応)
対応