三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52403208
品番
K2KE28
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
23.5
寸法L2(mm)
25
最小内径(Φmm)
24.9
寸法A(Φmm)
47.1
質量(g/個)
136
寸法I(Φmm)
24.9
適合電線管
ケイフレックス/28、ねじなし・薄鋼電線管/E31/C31
防水性
IP65
注意
※沖縄・離島別途運賃