三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用コネクタ
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52403235
品番
K2KE54
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
35
寸法L2(mm)
33
保護等級
IP65
最小内径(Φmm)
49.5
寸法A(Φmm)
77.8
質量(g/個)
399
寸法I(Φmm)
49.5
適合電線管
ケイフレックス/54、ねじなし・薄鋼電線管/E63/C63
注意
※沖縄・離島別途運賃