※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52403244 品番 K2KE12
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

防水型ねじなしコンビネーションカップリング

温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)21 保護等級IP65 最小内径(Φmm)10.8 寸法A(Φmm)28.6 質量(g/個)63 寸法I(Φmm)10.8 適合電線管ケイフレックス/12、ねじなし・薄鋼電線管/E19/C19
注意
※沖縄・離島別途運賃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
1人が参考にしています
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする