※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチチューブTP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
10
注文コード
52453854
品番
TP-10(10x6.5)W 20m
参考基準価格(税別)
¥8,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6.5
使用流体
圧縮空気
外径(Φmm)
10
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
トラスコ品番
167-6294
質量(g)
1100
使用温度範囲(℃)
-5~60
最小曲げ半径(mm)
25