※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30Φフロントフォーク延長KIT

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 52542404 品番 351-114-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
シルバー 材質アルミ削り出し サイズ(mm)100mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-10-18
用途:
ジャズの延長キット用に標準は31φですが購入しました。
その他業種

ジャズの延長キット用にジャズ標準は31φですが購入しました。延長キットのトップブリッジ側にボルトが固定にて付いており、標準のトップブリッジでは延長不可能です。商品詳細には全く記載が無く、在庫切れにて2週間以上待って届いた物を見てガッカリです。返金して欲しいぐらいです。返品不可、と書かれてたので諦めますが、補足はせめて書くべきかと。因みにモンキーにも通常のトップブリッジでは付かないかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする