【3月のライオン×cotta】スタンプクッキー型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561689 品番99888
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

漫画【3月のライオン】とcottaがコラボ!
作中に登場する川本家でおなじみのニャー「ミケ」・「クロ」と
人気キャラクター「ブンちゃん」のかわいいクッキーが作れるクッキー型です。

材質ABS 寸法(mm)【ミケ】58×H55【ブンちゃん】50×H41【クロ】52.5×H49 対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン 品名・タイプスタンプクッキー型
注意
※火の近くに近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする