不二貿易
不二貿易の テーブル・椅子セット
不二貿易の デスク&チェアー
KDダイニング5点セット フルーレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568243
品番
98856
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
材質
スチール、MDF
質量(kg)
26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル/1100×700×750、チェア/360×380×840
塗装
粉体塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
離島
数量1以上のご注文
お送りできません