イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の レンジ調理・アイデアグッズ
レンジで簡単 パスタ用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52586460
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
レンジで簡単にパスタが茹でられる
用途
鍋を使わずカンタン便利!レンジで調理加熱。この容器ひとつでラクラク時短調理。もっちりパスタがレンジで美味しく作れます。簡単にパスタの量が計れるパスタメジャー付。温野菜もレンジで手軽に茹でられます。
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
約28.4×13.3×7.8
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20