イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の レンジ調理・アイデアグッズ
レンジで簡単 温野菜用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52586469
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
レンジで野菜が茹でられる
用途
鍋を使わずカンタン便利!レンジでラクラク時短調理。下ごしらえが簡単!手軽に温野菜。水切りや蒸し料理に便利なザル付。カットした野菜を備え付けのザルで水切りしたあと、電子レンジで加熱するだけでOK!余分な水分は本体にたまるのでムラなくおいしく蒸す事ができます。
材質
ポリプロピレン
寸法(cm)
約21.7×15.3×7.4
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20