トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの ワイン・酒・バー用品
ユティリティー ウイスキーメジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590336
品番
61102/000
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
お洒落で高品質な18-10ステンレス製ウイスキーメジャー。
容量(mL)
50
材質
ステンレス
質量(g)
45
直径(Φcm)
5
全長(cm)
12.5
品名・タイプ
メジャーカップ