トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの ワイン・酒・バー用品
サービス ワイン・シャンパンスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590345
品番
61106/000
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ラグジュアリーな空間を作り出すバーアイテム。気品ある光沢がワインを飲む雰囲気を引き立てます。
材質
18-10ステンレス
質量(g)
1950
直径(Φcm)
【受け皿】26
全長(cm)
59
品名・タイプ
クーラー