トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの ワイン・酒・バー用品
コスモス シャンパンクーラーストレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590415
品番
61218/180
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラグジュアリーな空間を作り出すバーアイテム。気品ある光沢がワインを飲む雰囲気を引き立てます。
材質
18-10ステンレス
容量(L)
5.28
質量(g)
780
直径(Φcm)
18
品名・タイプ
クーラー
高さ(cm)
19.7