トラモンティーナ
トラモンティーナの キッチン・調理用品
トラモンティーナの ワイン・酒・バー用品
コスモス シャンパンクーラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590519
品番
61318/200
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ラグジュアリーな雰囲気を与えるワンランク上のバーアイテム。18-10ステンレスの光沢がワイン・シャンパンを彩ります。
材質
18-10ステンレス
容量(L)
5.1
質量(g)
795
直径(Φcm)
20
品名・タイプ
クーラー
高さ(cm)
20