※使用例

モチワリ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52595543 品番SE-2506
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

包丁を使わず切り餅をらくらくカット!食べやすいこつぶモチのできあがり!食器洗い乾燥機対応。

材質取り出しプレート/ABS樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) 、カッタープレート/ポリアセタール(耐熱温度100℃/耐冷温度-30℃) 高さ(mm)29 縦(mm)113 横(mm)62 アズワン品番64-4187-21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
お餅を割ってサイコロ状にするときに
製造業

意外と簡単に割れますが、切るというより商品名通り割る感じなので、
小さい割れカスが出ることも多く、このあたりを改善してもらえると
使いやすくなると思います。

対象商品:
52595543
2021-01-22
用途:
食べやすい様にカット
その他業種

もちを入れカットする時かなりの力が必要でカットされてないとばらすときも力が必要となります。しかしカットされた大きさはとても使いやすく、高齢者のお雑煮やお煎餅作りお汁粉に入れたりとても重宝してます。

対象商品:
52595543
2021-01-06
用途:
モチ焼き

年寄りが安全に食べる丁度良い大きさで、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする