三和製作所
三和製作所の 椅子
三和製作所の 丸イス・角イス
高さ7段階 幅広椅子 ひろいーす
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52604995
品番
00351532
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
高さ調節できる 幅広の長椅子
座るだけでなく、テーブルや、つかまり立ちの支えなど、さまざまな用途で活用できます。
材質
スチール、ビニールレザー
幅(mm)
300
質量(kg)
4
色
ピンク
高さ(mm)
250〜350
奥行(mm)
600
注意
※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。