B00548 レバー式吸盤タオルリング LEC(レック) 52633484 B00548 レバー式吸盤タオルリング LEC(レック) 52633484 B00548 レバー式吸盤タオルリング LEC(レック) 52633484 B00548 レバー式吸盤タオルリング LEC(レック) 52633484

レバー式吸盤タオルリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52633484 品番 B00548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。ダーク系の浴室壁になじむ、グレーカラーも新発売。

用途浴室内・洗濯機など 材質リング=ポリプロピレン、支持部・レバー=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂 ホワイト 取付方式レバー式吸盤 耐荷重(kg)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×110
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする