B00550 レバー式吸盤タオル掛け 40cm LEC(レック) 52633509 B00550 レバー式吸盤タオル掛け 40cm LEC(レック) 52633509 B00550 レバー式吸盤タオル掛け 40cm LEC(レック) 52633509 B00550 レバー式吸盤タオル掛け 40cm LEC(レック) 52633509 B00550 レバー式吸盤タオル掛け 40cm LEC(レック) 52633509

レバー式吸盤タオル掛け 40cm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52633509 品番 B00550
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。ダーク系の浴室壁になじむ、グレーカラーも新発売。

用途浴室内・洗濯機など 材質パイプ=ステンレス鋼管(樹脂コーティング)、支持部・レバー=ABS樹脂、吸盤=塩化ビニル樹脂 ホワイト 取付方式レバー式吸盤 耐荷重(kg)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×55×65
注意
※吸盤を覆うカバー部分を押しても吸盤の空気は抜けません。レバーを上げ、レバーの根元を強く押し付けます。レバーを下げて固定します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52633509
2025-10-22
用途:
風呂
インプロ・E 様 (製造業)

ツルツルの樹脂製の壁に吸盤を濡らしてたのに、濡れたタオルを3本掛けたら次の朝吸盤が外れ床に落ちていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする