2.5号 タコやん デュエル 52656320

タコやん

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
MW マットホワイト
タイプ
シンカー:5号(19g)
注文コード
52656320
品番
2.5号
販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

Let's オクトパッシング!!
ボディーが浮いてるので根掛らんやん!! スイングするやん!!

MW マットホワイト
質量(g)
26
タイプ
シンカー:5号(19g)
水深(m)
1~5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-01
用途: タコ釣り
運輸・通信業

タコ釣りで根掛かりを恐れていたら釣りになりません! これは安価だし、ウェイトを自分で変更できるので楽しいですよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする