曜日別特売
CDQ2A20-6DCMZ CDQ2A20-6 SMC 52682515

 

CDQ2A20-6DCMZ CDQ2A20-6 SMC 52682515
CDQ2A20-6DCMZ CDQ2A20-6 SMC 52682515

CDQ2A20-6

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
注文コード
52682515
品番
CDQ2A20-6DCMZ
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ストローク(mm)
6
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする