CDQ2A40-135DCZ-A93L-XB10 CDQ2A40-13 SMC 52723465

 

CDQ2A40-135DCZ-A93L-XB10 CDQ2A40-13 SMC 52723465
CDQ2A40-135DCZ-A93L-XB10 CDQ2A40-13 SMC 52723465

CDQ2A40-13

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード
52723465
品番
CDQ2A40-135DCZ-A93L-XB10
参考基準価格(税別)¥20,130販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)
135
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする