CDQ2A40-13DCZ-M9BVL-XB10 CDQ2A40-13 SMC 52723501

 

CDQ2A40-13DCZ-M9BVL-XB10 CDQ2A40-13 SMC 52723501
CDQ2A40-13DCZ-M9BVL-XB10 CDQ2A40-13 SMC 52723501

CDQ2A40-13

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
52723501
品番
CDQ2A40-13DCZ-M9BVL-XB10
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ストローク(mm)
13
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする