内容量1台
測定温度範囲(℃)-30〜500
仕様測定温度範囲:-30〜500℃ 測定視野範囲:15:1 本体メモリ:最終読取値 レーザーマーカー:オフセット 上下限アラーム:表示 バックライト:標準 測定波長:8〜14μm 表示分解能:-30〜0℃/0.2℃、0〜199.9℃/0.1℃、200℃以上/1℃ 応答時間:500ms、95%応答 放射率補正:0.20〜1.00(出荷時0.95) オートパワーオフ:30秒後 温度精度:0〜70℃/±1℃、70〜500℃/±1.5%もしくは±1.5℃ 照準:クラス2レーザー(最大出力1mW以下、PSc承認取得) 電源:9V積層アルカリ乾電池×1個 電池寿命:約20時間 仕様周囲温度:0〜50℃、10-95%RH(結露なきこと) サイズ:140×90×38mm 重量:約165g
注文コード52726304
品番MicroRay Auto