曜日別特売
CDQ2A40-210DCMZ CDQ2A40-21 SMC 52729241

 

CDQ2A40-210DCMZ CDQ2A40-21 SMC 52729241
CDQ2A40-210DCMZ CDQ2A40-21 SMC 52729241

CDQ2A40-21

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
52729241
品番
CDQ2A40-210DCMZ
参考基準価格(税別)¥17,490販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ストローク(mm)
210
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする