曜日別特売
CDQ2A40-210DCMZ-M9BL-XB10 CDQ2A40-21 SMC 52729257

 

CDQ2A40-210DCMZ-M9BL-XB10 CDQ2A40-21 SMC 52729257
CDQ2A40-210DCMZ-M9BL-XB10 CDQ2A40-21 SMC 52729257

CDQ2A40-21

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
52729257
品番
CDQ2A40-210DCMZ-M9BL-XB10
参考基準価格(税別)¥23,760販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)
210
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする