※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
ステンキャップ 木下地用 波座セット スレート小波用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
52733155
品番
6965CSC
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,115
販売価格(税別)
¥
4,650
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
全長(mm)
65
呼び径(mm)
5.3
ねじ(mm)
60
材質(パッキン)
EPDM
材質(座金)
ステンレス
材質(ビス)
鉄+SUS304キャップ
注意
※全長25〜105mmには対辺8.0mm、
※全長120〜150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。