CDQ2A40-7DZ CDQ2A40-7D SMC 52743862

 

CDQ2A40-7DZ CDQ2A40-7D SMC 52743862
CDQ2A40-7DZ CDQ2A40-7D SMC 52743862

CDQ2A40-7D

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52743862
品番
CDQ2A40-7DZ
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ストローク(mm)
7
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする