曜日別特売
CDQ2A40-80DCZ-M9BL-XB10 CDQ2A40-80 SMC 52744027

 

CDQ2A40-80DCZ-M9BL-XB10 CDQ2A40-80 SMC 52744027
CDQ2A40-80DCZ-M9BL-XB10 CDQ2A40-80 SMC 52744027

CDQ2A40-80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(C) ラバークッション付
注文コード
52744027
品番
CDQ2A40-80DCZ-M9BL-XB10
参考基準価格(税別)¥21,950販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
80
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする