曜日別特売
CDQ2A40F-55DZ-A93Z-XB10 CDQ2A40F-55 SMC 52744815

 

CDQ2A40F-55DZ-A93Z-XB10 CDQ2A40F-55 SMC 52744815
CDQ2A40F-55DZ-A93Z-XB10 CDQ2A40F-55 SMC 52744815

CDQ2A40F-55

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52744815
品番
CDQ2A40F-55DZ-A93Z-XB10
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ストローク(mm)
55
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする