AW30K-02-2N-B 逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K SMC 52751248

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52751248品番AW30K-02-2N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,040
ボディサイズ30管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする