SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW30K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
270
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
52751336
品番
AW30K-02BD-2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,170
ボディサイズ
30
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ