CDQ2AS80-45DCMZ-M9BWL 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812566

 

CDQ2AS80-45DCMZ-M9BWL 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812566
CDQ2AS80-45DCMZ-M9BWL 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812566

薄形シリンダ CDQ2AS80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
注文コード
52812566
品番
CDQ2AS80-45DCMZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥35,750販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
45
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする