CDQ2AS80-50DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812584

 

CDQ2AS80-50DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812584
CDQ2AS80-50DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812584

薄形シリンダ CDQ2AS80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
52812584
品番
CDQ2AS80-50DCZ
参考基準価格(税別)¥28,220販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ストローク(mm)
50
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする