CDQ2AS80-60DCMZ-M9B 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812602

 

CDQ2AS80-60DCMZ-M9B 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812602
CDQ2AS80-60DCMZ-M9B 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812602

薄形シリンダ CDQ2AS80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
注文コード
52812602
品番
CDQ2AS80-60DCMZ-M9B
参考基準価格(税別)¥35,860販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
60
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする