CDQ2AS80-80DCMZ-J79LS-XB10 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812672

 

CDQ2AS80-80DCMZ-J79LS-XB10 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812672
CDQ2AS80-80DCMZ-J79LS-XB10 薄形シリンダ CDQ2AS80 SMC 52812672

薄形シリンダ CDQ2AS80

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52812672
品番
CDQ2AS80-80DCMZ-J79LS-XB10
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ストローク(mm)
80
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする