※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートねじの種類・オートスイッチ追記号・ストローク
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-)Mねじ
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
ストローク(mm)
15
注文コード
52817337
品番
RSDQB16-15DZ-A93LS
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
作動方式
(D)複動形
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D)磁石内蔵
ポートねじの種類
(-)Mねじ
取付支持金具
(B)通シ穴(標準)
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S)1ヶ付
ロッド先端形状
(-)丸棒形