※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 波板用ビス
木下地用波座別注セット 鉄板小波用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50セット)
注文コード
52832747
品番
69T2650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,580
販売価格(税別)
¥
4,164
バスケットに入れる
用途
木材
材質
(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)
65
色
(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)
鉄
太さ(mm)
5
パッキン
EPDM黒
注意
※建材の厚さ等により使用できない場合があります。
※セメント系スレートの波板には使用できません。
※各波板メーカーの施工要領に従って施工してください。
※異なる材質の金属同士が接触した状態で施工すると、異種金属接触腐食が発生し、環境により錆が発生する場合があります。