曜日別特売
RSDQA40F-30TRZ-M9BWL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52860999

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSDQA40F-30TRZ-M9BWL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52860999
RSDQA40F-30TRZ-M9BWL ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC 52860999

ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
30
注文コード
52860999
品番
RSDQA40F-30TRZ-M9BWL
参考基準価格(税別)¥20,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
取付支持金具
(A) 両端タップ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端形状
(R) ローラ形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする